TGD-CA2P LEDテープライト用電源ケーブル線 スイッチ付き トーグ安全工業 82713255

LEDテープライト用電源ケーブル線 スイッチ付き

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
内容量
1個
注文コード
82713255
品番
TGD-CA2P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

LEDテープライト専用の電源ケーブルです。

質量(kg)
0.34
長さ(cm)
170
定格容量
AC100V 60Hz/50Hz
注意
※TGD-180D(白発光)シリーズのLEDテープライトに使用できます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥840/税込¥924
北海道地方数量1につき¥1,260/税込¥1,386
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする