アレンジフリー スタンド式ゴミ袋ホルダー

アレンジフリー スタンド式ゴミ袋ホルダー - パール金属アレンジフリー スタンド式ゴミ袋ホルダー - パール金属アレンジフリー スタンド式ゴミ袋ホルダー - パール金属アレンジフリー スタンド式ゴミ袋ホルダー - パール金属アレンジフリー スタンド式ゴミ袋ホルダー - パール金属アレンジフリー スタンド式ゴミ袋ホルダー - パール金属

ポリ袋をかぶせて蓋をセットすればゴミ箱に。ゴミの分別にも最適。スイング式蓋。プッシュ式開口部。取り出しも簡単。キャスター付き

材質
樹脂部:ポリプロピレン、金属部:鉄(ABCコーティング)
質量(g)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×365×555
開口部(mm)
蓋開口部:180×260(フラップ式蓋開口部:165×100)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82740135HC-1000
¥5,600
¥2,398
¥2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする