パール金属
アレンジフリー スタンド式ゴミ袋ホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82740135
品番
HC-1000
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ポリ袋をかぶせて蓋をセットすればゴミ箱に。ゴミの分別にも最適。スイング式蓋。プッシュ式開口部。取り出しも簡単。キャスター付き
材質
樹脂部:ポリプロピレン、金属部:鉄(ABCコーティング)
質量(g)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×365×555
開口部(mm)
蓋開口部:180×260(フラップ式蓋開口部:165×100)