- エバンMP 密閉 プッシュペール 45L ブラック アスベル 82740835

エバンMP 密閉 プッシュペール 45L ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82740835
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

ゴミのニオイ漏れを防ぐ、密閉ゴミ箱。耐久性にすぐれたシリコンパッキンでゴミ箱を密閉。ゴミの臭いモレを防ぎます。フタと本体をつなぐ軸を位置ずれしにくい構造にすることで、安定した密閉力を実現。フタは、薄いながらも反りにくい頑丈設計。側面からのニオイ漏れを防ぎます。
キッチンの生ごみやおむつなど、においの気になるゴミに最適。フタの開閉は指一本。ワンプッシュで開きます。ペダル式と比べ開き方がソフトで、開けたままにしておくこともでき便利。インテリアになじむシンプルでおしゃれなデザイン。場所を取らないスリム設計。
ポリ袋止め付き。正しく取り付ければ、外から袋が見えずスッキリ。ゴミ袋の口を袋止めの内側から通し、袋どめに袋の口を巻き付け、袋止めをゴミ箱の本体に取り付けます。

材質
フタ・本体・袋止め/ポリプロピレン、プッシュレバー/ポリスチレン、バネユニット/ポリアセタール、バネ/ステンレス鋼、パッキン/シリコーンゴム
質量(kg)
1.9
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.6×45×60.1
満水容量(L)
45

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥790/税込¥869
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする