クリーンOAフロア HCフレックスシートZ
置敷OAフロアの下に敷き、きしみを吸収、ズレを最大限防止します。
置敷OAフロア専用部材として使用します。
- 用途
- OAフロア用。
- トラスコ品番
- 718-1255
- 材質
- ポリエステル系不織布
- 長さ(mm)
- 20000
- 幅(mm)
- 1000
- 厚さ(mm)
- 2
- 内容量
- 1巻
注意
※500mm角以外の床仕上げ材を施工すると、割り付けによっては目地がOAフロアーの目地と重なって、端部が浮いたり跳ね上がったりすることがありますので、ご使用を避けて頂くか事前にご確認頂いた上でご使用ください。※仕上げ材に塩ビタイルを使用するとOAフロアーの表面に凹凸が浮き出ることがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
掃除用具 の新着商品
カテゴリ




























