HCFRZ クリーンOAフロア HCフレックスシートZ フクビ化学 82741876

代表画像

HCFRZ クリーンOAフロア HCフレックスシートZ フクビ化学 82741876
HCFRZ クリーンOAフロア HCフレックスシートZ フクビ化学 82741876

クリーンOAフロア HCフレックスシートZ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し6日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
82741876
品番
HCFRZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

置敷OAフロアの下に敷き、きしみを吸収、ズレを最大限防止します。
置敷OAフロア専用部材として使用します。

用途
OAフロア用。
トラスコ品番
718-1255
材質
ポリエステル系不織布
長さ(mm)
20000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
2
注意
※500mm角以外の床仕上げ材を施工すると、割り付けによっては目地がOAフロアーの目地と重なって、端部が浮いたり跳ね上がったりすることがありますので、ご使用を避けて頂くか事前にご確認頂いた上でご使用ください。
※仕上げ材に塩ビタイルを使用するとOAフロアーの表面に凹凸が浮き出ることがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする