ハイパワークリーナー100V

ハイパワークリーナー100V - TOHIN

クリーンルームで微粉塵の回収の他に液体の回収も可能です。
低騒音です。
(68dB)
モーター保護機構付です。

用途
クリーンルーム仕様に。
アスベスト回収に。
トラスコ品番
474-6690
セット内容
吸入ホース2m、延長管、床ブラシ、スキージーツール、クレバイスツール、丸ブラシ
材質
金属及び樹脂
幅(mm)
413
高さ(mm)
853
奥行(mm)
413
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
方式
集じん:ドライ専用
定格電流(A)
10
電源コード(m)
10
騒音値(dB)
68
最大風量(m3/min)
2
最大真空圧(kPa)
19
集じん量(L)
10
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82741885AS-200
303,000
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする