代表画像
TOHIN
ハイパワークリーナー100V
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82741885
品番
AS-200
参考基準価格(税別)
¥303,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
クリーンルームで微粉塵の回収の他に液体の回収も可能です。
低騒音です。
(68dB)
モーター保護機構付です。
用途
クリーンルーム仕様に。
アスベスト回収に。
トラスコ品番
474-6690
セット内容
吸入ホース2m、延長管、床ブラシ、スキージーツール、クレバイスツール、丸ブラシ
材質
金属及び樹脂
幅(mm)
413
高さ(mm)
853
奥行(mm)
413
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
方式
集じん:ドライ専用
定格電流(A)
10
電源コード(m)
10
騒音値(dB)
68
最大風量(m
3
/min)
2
最大真空圧(kPa)
19
集じん量(L)
10
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません