プールクリーナー・ミニ 2Plus

プールクリーナー・ミニ 2Plus - 蔵王産業

コードレス水中掃除機

用途
プール清掃に使う水中掃除機
付属品
ブラシヘッド・マイクロフィルター・1.5延長ポール
幅(mm)
314
高さ(mm)
696
奥行(mm)
176
充電時間
2~3時間
バッテリー容量(mAh)
2000mAh
水温(℃)
4~43
運転時間(時間)
~1
内容量
1台(2.8kg)
注意
※本体を寝かせた状態で水深15cm以上必要です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8274073810253
¥98,000
¥96,980
¥106,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする