蔵王産業
プールクリーナー・ミニ 2Plus
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(2.8kg)
注文コード
82740738
品番
10253
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
コードレス水中掃除機
用途
プール清掃に使う水中掃除機
付属品
ブラシヘッド・マイクロフィルター・1.5延長ポール
幅(mm)
314
高さ(mm)
696
奥行(mm)
176
充電時間
2~3時間
バッテリー容量(mAh)
2000mAh
水温(℃)
4~43
運転時間(時間)
~1
注意
※本体を寝かせた状態で水深15cm以上必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません