古藤工業(Monf)
梱包用再生PET布テープ
繊維に40%以上の再生ペットを使用した環境に配慮したタイプ。
用途
段ボールの封緘、補修、一般梱包に適してます。
色
黄土
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.22
RoHS指令(10物質対応)
対応
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
基材
粘着剤
粘着力(N/25mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82742269
NO85050X25
1箱(30巻)
ポリラミ、スフPET
天然ゴム系
10.8
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31265160
NO85050X25
1巻
ポリエチレン
天然ゴム系粘着剤
11
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください