古藤工業(Monf)
梱包用再生PET布テープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
基材・内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(30巻)
基材
ポリラミ、スフPET
注文コード
82742269
品番
NO85050X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
繊維に40%以上の再生ペットを使用した環境に配慮したタイプ。
用途
段ボールの封緘、補修、一般梱包に適してます。
基材
ポリラミ、スフPET
粘着剤
天然ゴム系
粘着力(N/25mm)
10.8
色
黄土
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.22
RoHS指令(10物質対応)
対応