曜日別特売

産業用送風機 リングブロワ

産業用送風機 リングブロワ - テラル

耳障りな高周波音を大幅低減[従来品比▲15dB(A)]
欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応
吸込全閉締め切り運転対応形(50~60タイプ)
ブロワ部オイルシールレス構造の採用(40~90タイプ)
翼形外部ファン搭載で風切り音低減(40~90タイプ)
大幅な小形・軽量化を実現(70~90タイプ)
国際レベルの保護等級IP54(電動機部)
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネブロワです。(40~90-eタイプ)

電圧(V)
三相200/200・220
電動機仕様
トップランナー効率
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
周波数(Hz)
最大静圧(kPa)
最大吐出空気量(m3/min)
定格値静圧(kPa)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
周波数(Hz)
最大電流(A)
最大静圧(kPa)
最大吐出空気量(m3/min)
定格値静圧(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82744186VFZ601AN-E50/60吸込:10/12-11.5、吐出:10.6/12.7-11.9吸込:18.2/23.6、吐出:21.1/27.54.2/5.5吐出:9.81
¥330,500
¥319,800
¥351,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82744195VFZ501AN-E50/60吸込:6.1/7.0-6.7、吐出:6.5/7.9-7.5吸込:13.7/17.3、吐出:14.7/19.63.4/4.0吐出:6.86
¥261,300
¥249,800
¥274,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82744299VFZ401AN-E50/60吸込:2.7/3.3-3.1、吐出:3.0/3.8-3.6吸込:9.4/12.9、吐出:10.4/14.12.0/2.5吐出:4.9
¥204,400
¥199,800
¥219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82744396VFZ9015AN-E50吸込:24.5、吐出:26.4吸込:21.4、吐出:25.513吐出:14.7
¥1,127,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82744597VFZ801AN-E50/60吸込:21/28-25、吐出:20.5/28.6-26.6吸込:21.6/26.6、吐出:25.5/33.38.7/10.3吐出:9.81
¥800,100
¥769,800
¥846,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82745455VFZ9016AN-E60吸込:36.5-35、吐出:39.7-38吸込:27.6、吐出:31.415.5吐出:14.7
¥1,127,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82745735VFZ701AN-E50/60吸込:13/17-16、吐出:13.4/18-16.8吸込:18.3/22.9、吐出:21.6/28.46.2/7.2吐出:9.81
¥472,900
¥449,800
¥494,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする