高温スチーム洗浄機(オゾン発生装置付)ECOフラッシング
洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載した高温スチーム洗浄機
高温スチーム機能120℃~140℃の力で頑固な汚れを浮かせて取る事が出来ます。
タッチパネル式のデジタル大画面で簡単操作リモートスイッチガンで手元操作方式
様々な作業要件に対応した多種な運転モード(COLD(常温水モード)、HOT(高温水モード)、STEAM(スチームモード)、PULS(リズム運転モード)、DISINFECT(殺菌・消臭モード)
スタートスイッチを押してから約30~60秒で高温水・スチームが噴き出します。
オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果(DISINFECT殺菌・消臭モード)エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。
エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。
タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です(使用例:10平方メートル約12分、20平方メートル約24分、30平方メートル約36分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
- 用途
- エアコンのフィン洗浄
- 付属品
- 220°回転ノズル、ナイロンブラシスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)
- トラスコ品番
- 578-8839
- 幅(mm)
- 306
- 高さ(mm)
- 271
- 奥行(mm)
- 362
- 電源(V)
- 100
- 消費電力(W)
- 殺菌・消臭:8(最大)、1500(最大)
- 電源コード(m)
- 1.3
- ホース長さ(m)
- オゾン:2.5
- 吐出圧力(MPa)
- 0.3~0.6(常温/温水)
- 連続使用時間(分)
- 180
- 周囲温度(℃)
- -10~60
- 浄化方式
- 空気:51~150平方メートル/h
- 吐出水量
- 3000(ml/min)
- 殺菌効率(%)
- 99.9%オゾン、300mg/h
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ























