F220 高温スチーム洗浄機(オゾン発生装置付)ECOフラッシング BBKテクノロジーズ 82742016

F220 高温スチーム洗浄機(オゾン発生装置付)ECOフラッシング BBKテクノロジーズ 82742016
F220 高温スチーム洗浄機(オゾン発生装置付)ECOフラッシング BBKテクノロジーズ 82742016
F220 高温スチーム洗浄機(オゾン発生装置付)ECOフラッシング BBKテクノロジーズ 82742016
F220 高温スチーム洗浄機(オゾン発生装置付)ECOフラッシング BBKテクノロジーズ 82742016
F220 高温スチーム洗浄機(オゾン発生装置付)ECOフラッシング BBKテクノロジーズ 82742016
F220 高温スチーム洗浄機(オゾン発生装置付)ECOフラッシング BBKテクノロジーズ 82742016
F220 高温スチーム洗浄機(オゾン発生装置付)ECOフラッシング BBKテクノロジーズ 82742016
F220 高温スチーム洗浄機(オゾン発生装置付)ECOフラッシング BBKテクノロジーズ 82742016
F220 高温スチーム洗浄機(オゾン発生装置付)ECOフラッシング BBKテクノロジーズ 82742016
F220 高温スチーム洗浄機(オゾン発生装置付)ECOフラッシング BBKテクノロジーズ 82742016

高温スチーム洗浄機(オゾン発生装置付)ECOフラッシング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82742016
品番
F220
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載した高温スチーム洗浄機
高温スチーム機能120℃~140℃の力で頑固な汚れを浮かせて取る事が出来ます。
タッチパネル式のデジタル大画面で簡単操作リモートスイッチガンで手元操作方式
様々な作業要件に対応した多種な運転モード(COLD(常温水モード)、HOT(高温水モード)、STEAM(スチームモード)、PULS(リズム運転モード)、DISINFECT(殺菌・消臭モード)
スタートスイッチを押してから約30~60秒で高温水・スチームが噴き出します。
オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果(DISINFECT殺菌・消臭モード)エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。
エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。
タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です(使用例:10平方メートル約12分、20平方メートル約24分、30平方メートル約36分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。

用途
エアコンのフィン洗浄
付属品
220°回転ノズル、ナイロンブラシスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)
トラスコ品番
578-8839
幅(mm)
306
高さ(mm)
271
奥行(mm)
362
電源(V)
100
消費電力(W)
殺菌・消臭:8(最大)、1500(最大)
電源コード(m)
1.3
ホース長さ(m)
オゾン:2.5
吐出圧力(MPa)
0.3~0.6(常温/温水)
連続使用時間(分)
180
周囲温度(℃)
-10~60
浄化方式
空気:51~150平方メートル/h
吐出水量
3000(ml/min)
殺菌効率(%)
99.9%オゾン、300mg/h

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする