曜日別特売

GVCプロコン(ベーンポンプ)

GVCプロコン(ベーンポンプ) - 日本オイルポンプ

特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。
呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。
運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。
圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。

極数
4P
材質(シール)
ニトリルゴム(NBR)シール
モーター
プロコンポンプ:PM(モータ形式)
対応
リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き
回転方向
右(ネームプレートから見て)
内容量
1個
注意
※プロコンポンプを設置する前に、取扱書をよくお読みください。適切かつ安全なご使用のために、慎重に指示に従ってください。
※圧力セットは、全量リリーフした時の圧力を示しています。実際は、圧力セット値よりも約0.3MPa低い圧力で開きます。
※リリーフバルブは設計上、一時的な超過圧力からしかポンプを保護できません。流量制御弁として使用しないでください。
※リリーフバルブの六角袋ナットは1.0~12.0N・mのトルクで締め付けてください。
全85種類を絞り込む
吐出量(L/min)
電圧(V)
圧力調整範囲(MPa)
85種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
電圧(V)
回転数(min-1[r.p.m])
圧力調整範囲(MPa)
吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
827493572505XL-PM200-3フランジ取付形2001450/1725(50/60Hz)0.7~1.06.4~15.5(中容量)
¥115,300
¥109,800
¥120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827494881607XH-PM200-1フランジ取付形100/2001450/1750(50/60Hz)0.4~0.70.8~6.1(小容量)
¥140,800
¥139,800
¥153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827495401607X-PM200-3フランジ取付形2001450/1750(50/60Hz)1.05~1.40.8~6.1(小容量)
¥125,900
¥119,800
¥131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827497252502XH-PM400-3フランジ取付形2001450/1725(50/60Hz)0.4~0.76.4~15.5(中容量)
¥134,700
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827497411610XH-PM200-3フランジ取付形2001450/1750(50/60Hz)0.4~0.70.8~6.1(小容量)
¥125,900
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
827507482503X-PM750-1フランジ取付形100/2001450/1725(50/60Hz)1.05~1.46.4~15.5(中容量)
¥168,900
¥159,800
¥175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827509062505XH-PM200-3フランジ取付形2001450/1725(50/60Hz)0.4~0.76.4~15.5(中容量)
¥115,300
¥109,800
¥120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827509671608X-PM200-3フランジ取付形2001450/1750(50/60Hz)1.05~1.40.8~6.1(小容量)
¥125,900
¥119,800
¥131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827509762504X-PM400-3フランジ取付形2001450/1725(50/60Hz)1.05~1.46.4~15.5(中容量)
¥134,700
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827510461605XH-PM200-1フランジ取付形100/2001450/1750(50/60Hz)0.4~0.70.8~6.1(小容量)
¥140,800
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
827513871621XL-PM200-3フランジ取付形2001450/1750(50/60Hz)0.7~1.00.8~6.1(小容量)
¥125,900
¥119,800
¥131,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82751509CO1604X-PM260-1Vバンド取付形1001450/1750(50/60Hz)1.05~1.40.8~6.1(小容量)
¥144,300
¥139,800
¥153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
827515271622XH-PM200-3フランジ取付形2001450/1750(50/60Hz)0.4~0.70.8~6.1(小容量)
¥125,900
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
827517281622XH-PM400-3フランジ取付形2001450/1750(50/60Hz)0.4~0.70.8~6.1(小容量)
¥145,300
¥139,800
¥153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827518162604XL-PM200-3フランジ取付形2001450/1725(50/60Hz)0.7~1.06.4~15.5(中容量)
¥177,400
¥169,800
¥186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
827519111610XH-PM400-3フランジ取付形2001450/1750(50/60Hz)0.4~0.70.8~6.1(小容量)
¥145,300
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
827520512507X-PM400-3フランジ取付形2001450/1725(50/60Hz)1.05~1.46.4~15.5(中容量)
¥134,700
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827520962605XH-PM200-1フランジ取付形100/2001450/1725(50/60Hz)0.4~0.76.4~15.5(中容量)
¥192,300
¥189,800
¥208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
827521301610XL-PM200-3フランジ取付形2001450/1750(50/60Hz)0.7~1.00.8~6.1(小容量)
¥125,900
¥119,800
¥131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827526111604X-PM200-1フランジ取付形100/2001450/1750(50/60Hz)1.05~1.40.8~6.1(小容量)
¥140,800
¥139,800
¥153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827526201610XL-PM200-1フランジ取付形100/2001450/1750(50/60Hz)0.7~1.00.8~6.1(小容量)
¥140,800
¥139,800
¥153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827526382502XH-PM200-1フランジ取付形100/2001450/1725(50/60Hz)0.4~0.76.4~15.5(中容量)
¥130,200
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827527171504XL-PM400-3フランジ取付形2001450/1750(50/60Hz)0.7~1.00.8~6.1(小容量)
¥107,200
¥99,980
¥109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
827529702504X-PM750-1フランジ取付形100/2001450/1725(50/60Hz)1.05~1.46.4~15.5(中容量)
¥168,900
¥159,800
¥175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827533902507XH-PM750-1フランジ取付形100/2001450/1725(50/60Hz)0.4~0.76.4~15.5(中容量)
¥168,900
¥159,800
¥175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
827538462602XH-PM200-3フランジ取付形2001450/1725(50/60Hz)0.4~0.76.4~15.5(中容量)
¥177,400
¥169,800
¥186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
827538711609XH-PM200-3フランジ取付形2001450/1750(50/60Hz)0.4~0.70.8~6.1(小容量)
¥125,900
¥119,800
¥131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827539591610X-PM200-1フランジ取付形100/2001450/1750(50/60Hz)1.05~1.40.8~6.1(小容量)
¥140,800
¥139,800
¥153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827540112607XH-PM200-3フランジ取付形2001450/1725(50/60Hz)0.4~0.76.4~15.5(中容量)
¥177,400
¥169,800
¥186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
827540472507XH-PM200-3フランジ取付形2001450/1725(50/60Hz)0.4~0.76.4~15.5(中容量)
¥115,300
¥109,800
¥120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827542211621X-PM200-1フランジ取付形100/2001450/1750(50/60Hz)1.05~1.40.8~6.1(小容量)
¥140,800
¥139,800
¥153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
827543181604XL-PM200-3フランジ取付形2001450/1750(50/60Hz)0.7~1.00.8~6.1(小容量)
¥125,900
¥119,800
¥131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827543882505XH-PM400-3フランジ取付形2001450/1725(50/60Hz)0.4~0.76.4~15.5(中容量)
¥134,700
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827544581605XH-PM200-3フランジ取付形2001450/1750(50/60Hz)0.4~0.70.8~6.1(小容量)
¥125,900
¥119,800
¥131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827545462607XH-PM200-1フランジ取付形100/2001450/1725(50/60Hz)0.4~0.76.4~15.5(中容量)
¥192,300
¥189,800
¥208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827547902503X-PM400-3フランジ取付形2001450/1725(50/60Hz)1.05~1.46.4~15.5(中容量)
¥134,700
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827548172506XL-PM400-3フランジ取付形2001450/1725(50/60Hz)0.7~1.06.4~15.5(中容量)
¥134,700
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827548871504XH-PM400-3フランジ取付形2001450/1750(50/60Hz)0.4~0.70.8~6.1(小容量)
¥107,200
¥99,980
¥109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
827549482505XL-PM400-3フランジ取付形2001450/1725(50/60Hz)0.7~1.06.4~15.5(中容量)
¥134,700
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82755036CO1504XL-PM260-1Vバンド取付形1001450/1750(50/60Hz)0.7~1.00.8~6.1(小容量)
¥106,200
¥99,980
¥109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
827553072507XH-PM400-3フランジ取付形2001450/1725(50/60Hz)0.4~0.76.4~15.5(中容量)
¥134,700
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827553411607XL-PM200-3フランジ取付形2001450/1750(50/60Hz)0.7~1.00.8~6.1(小容量)
¥125,900
¥119,800
¥131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827554292506XH-PM400-3フランジ取付形2001450/1725(50/60Hz)0.4~0.76.4~15.5(中容量)
¥134,700
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827555512506XH-PM200-3フランジ取付形2001450/1725(50/60Hz)0.4~0.76.4~15.5(中容量)
¥115,300
¥109,800
¥120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827558061604XL-PM200-1フランジ取付形100/2001450/1750(50/60Hz)0.7~1.00.8~6.1(小容量)
¥140,800
¥139,800
¥153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827558401507XH-PM400-3フランジ取付形2001450/1750(50/60Hz)0.4~0.70.8~6.1(小容量)
¥107,200
¥99,980
¥109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
827562601607XH-PM200-3フランジ取付形2001450/1750(50/60Hz)0.4~0.70.8~6.1(小容量)
¥125,900
¥119,800
¥131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827563391609XH-PM400-3フランジ取付形2001450/1750(50/60Hz)0.4~0.70.8~6.1(小容量)
¥145,300
¥139,800
¥153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827563751604X-PM200-3フランジ取付形2001450/1750(50/60Hz)1.05~1.40.8~6.1(小容量)
¥125,900
¥119,800
¥131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827565852504XH-PM400-3フランジ取付形2001450/1725(50/60Hz)0.4~0.76.4~15.5(中容量)
¥134,700
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする