フラッシュバルブ凍結防止ヒーター トイレ 小便器 冬季 寒波対策 サーモスタット付き 取付簡単 水抜き不要
◆屋内および屋外トイレの小便器フラッシュバルブをヒーターで温め、凍結を防止できます。_x000D_
◆サーモスタットを内蔵しており、外気温約3℃で通電・約10℃で停止します。_x000D_
◆温度に合わせて自動オン/オフするため、電気代の節約にもつながります。_x000D_
◆フラッシュバルブにヒーターとアルミ箔を当て、専用カバーをはめてドライバーでビス止めして取付けます。_x000D_
◆カバーの一部をカッターナイフで切り取ることで、凍結防止弁付きや押しボタンが大きいフラッシュバルブにも対応できます。_x000D_
◆積雪地域はもちろん、数年に一度の大寒波が予想される地域でも、水道修理費用や断水トラブルを未然に防ぐ安心アイテムとしてオススメです。
- 用途
- 冬の水漏れ・断水を未然に防止!トイレのフラッシュバルブの凍結破損を防ぐ後付けヒーター
- 内容量
- 1個
注意
※使用環境が-10℃以下になる地域では使用できません。_x000D_※フラッシュバルブはメーカーや規格によって形状・サイズが異なります。お手元のフラッシュバルブと商品画像の寸法図をご確認のうえお選びください。
電熱機器(ヒーター) の新着商品
カテゴリ