曜日別特売

GVCプロコン(ベーンポンプ)

GVCプロコン(ベーンポンプ) - 日本オイルポンプGVCプロコン(ベーンポンプ) - 日本オイルポンプGVCプロコン(ベーンポンプ) - 日本オイルポンプGVCプロコン(ベーンポンプ) - 日本オイルポンプ

特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。
呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。
運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。
圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。

取付
フランジ取付形
極数
4P
材質(シール)
ニトリルゴム(NBR)シール
モーター
プロコンポンプ:PM(モータ形式)
対応
リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き
回転方向
右(ネームプレートから見て)
内容量
1個
注意
※プロコンポンプを設置する前に、取扱書をよくお読みください。適切かつ安全なご使用のために、慎重に指示に従ってください。
※圧力セットは、全量リリーフした時の圧力を示しています。実際は、圧力セット値よりも約0.3MPa低い圧力で開きます。
※リリーフバルブは設計上、一時的な超過圧力からしかポンプを保護できません。流量制御弁として使用しないでください。
※リリーフバルブの六角袋ナットは1.0~12.0N・mのトルクで締め付けてください。
※画像は代表画像を使用しています。
全25種類を絞り込む
電圧(V)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
電圧(V)
回転数(min-1[r.p.m])
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
827493661510XL-PM200-3287.12001450/1750(50/60Hz)71.152.5
¥87,800
¥86,980
¥95,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
827494972606X-PM750-1403.9100/2001450/1725(50/60Hz)85.470
¥231,000
¥229,800
¥252,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
827495062607XL-PM400-3328.42001450/1725(50/60Hz)85.470
¥196,800
¥189,800
¥208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
827500211504XL-PM200-1321.9100/2001450/1750(50/60Hz)71.152.5
¥102,700
¥99,980
¥109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
827528571522XL-PM200-3287.12001450/1750(50/60Hz)71.152.5
¥87,800
¥86,980
¥95,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
827531981522XL-PM200-1321.9100/2001450/1750(50/60Hz)71.152.5
¥102,700
¥99,980
¥109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
827536182602XL-PM400-3328.42001450/1725(50/60Hz)85.470
¥196,800
¥189,800
¥208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
827546251510XL-PM200-1321.9100/2001450/1750(50/60Hz)71.152.5
¥102,700
¥99,980
¥109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
827548692605XL-PM400-3328.42001450/1725(50/60Hz)85.470
¥196,800
¥189,800
¥208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
827554901521XL-PM200-3287.12001450/1750(50/60Hz)71.152.5
¥87,800
¥86,980
¥95,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
827562961507XL-PM200-3287.12001450/1750(50/60Hz)71.152.5
¥87,800
¥86,980
¥95,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
827564182605X-PM750-1403.9100/2001450/1725(50/60Hz)85.470
¥231,000
¥229,800
¥252,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
827566371504XL-PM200-3287.12001450/1750(50/60Hz)71.152.5
¥87,800
¥86,980
¥95,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
827567161509XL-PM200-3287.12001450/1750(50/60Hz)71.152.5
¥87,800
¥86,980
¥95,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
827570392604XL-PM400-3328.42001450/1725(50/60Hz)85.470
¥196,800
¥189,800
¥208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
827571181505XL-PM200-1321.9100/2001450/1750(50/60Hz)71.152.5
¥102,700
¥99,980
¥109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
827571971521XL-PM200-1321.9100/2001450/1750(50/60Hz)71.152.5
¥102,700
¥99,980
¥109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
827579151508XL-PM200-3287.12001450/1750(50/60Hz)71.152.5
¥87,800
¥86,980
¥95,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
827579402603XL-PM400-3328.42001450/1725(50/60Hz)85.470
¥196,800
¥189,800
¥208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
827582651505XL-PM200-3287.12001450/1750(50/60Hz)71.152.5
¥87,800
¥86,980
¥95,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
827584302606XL-PM400-3328.42001450/1725(50/60Hz)85.470
¥196,800
¥189,800
¥208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
827587462607XL-PM750-1403.9100/2001450/1725(50/60Hz)85.470
¥231,000
¥229,800
¥252,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
827589991508XL-PM200-1321.9100/2001450/1750(50/60Hz)71.152.5
¥102,700
¥99,980
¥109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
827603112607XH-PM750-1403.9100/2001450/1725(50/60Hz)85.470
¥231,000
¥229,800
¥252,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827608281507XL-PM200-1321.9100/2001450/1750(50/60Hz)71.152.5
¥102,700
¥99,980
¥109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする