Weller WT2M 150W/100V コントローラー
2本差し作業向け、マイクロツール対応多機能モデル
2つの異なった温度設定のツールの同時使用が可能(インテリジェントパワーシェアリング機能)。
高性能/多機能-マイクロソルダーリングツールとの互換性に加え、既存の多くのツールも接続使用可能。
分かりやすいメニュー構成で直感的な操作。
縦置き可能ユニットデザインで作業スペースを確保。
ツール内蔵センサーにより自動的に待機モードに移行し賢く省エネ。
保管時には段積み可能なハウジング設計。
自動オフ・プロセス表示・ロック・オフセット機能を装備。
- 適合
- 前面の3.5mmソケットプラグ経由(静電気・ノイズ対策)
- 質量(kg)
- 1.9
- 電圧
- 50/60(Hz)
- 品番
- 【Weller品番】T0053443199
- 出力(W)
- 95
- 電源(V)
- 100/230
- 温度範囲(℃)
- 50 - 450(※ツールによる)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 149×138×101
- 精度
- ±9(℃)
- ディスプレイ
- バックライトLCD
- ヒューズ
- 0.5A
- クラス
- プロテクション:I
- インターフェイス
- 1つのスイッチング出力
- チャンネルタイプ
- 1
- 安定性
- ±2℃
- 内容量
- 1台
はんだごて の新着商品
カテゴリ



























