曜日別特売
WT2M Weller WT2M 150W/100V コントローラー Weller 82764949

Weller WT2M 150W/100V コントローラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82764949
品番
WT2M
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

2本差し作業向け、マイクロツール対応多機能モデル
2つの異なった温度設定のツールの同時使用が可能(インテリジェントパワーシェアリング機能)。
高性能/多機能-マイクロソルダーリングツールとの互換性に加え、既存の多くのツールも接続使用可能。
分かりやすいメニュー構成で直感的な操作。
縦置き可能ユニットデザインで作業スペースを確保。
ツール内蔵センサーにより自動的に待機モードに移行し賢く省エネ。
保管時には段積み可能なハウジング設計。
自動オフ・プロセス表示・ロック・オフセット機能を装備。

適合
前面の3.5mmソケットプラグ経由(静電気・ノイズ対策)
質量(kg)
1.9
電圧
50/60(Hz)
出力(W)
95
電源(V)
100/230
温度範囲(℃)
50 - 450(※ツールによる)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
149 x 138 x 101
精度
±9(℃)
ディスプレイ
バックライトLCD
ヒューズ
0.5A
クラス
プロテクション:I
インターフェイス
1つのスイッチング出力
チャンネルタイプ
1
安定性
±2℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする