Weller WX2 コントローラー

Weller WX2 コントローラー - Weller

IOT時代のはんだ作業の決定版
LEDライト機能を通じたビジュアルプロセス管理機能
正確無比なパフォーマンス
高速熱立上り時間
直感的な操作性能
モーションセンサーにより大幅な省エネを実現

仕様
背面の3.5mmソケットプラグ経由(静電気・ノイズ対策)、WX 2020、WX 2021 (MS)(この機器が含まれるセット)
適合機種
WXシリーズコントローラー全種
質量(kg)
3.45
品番
【Weller品番】T0053420199N
出力(W)
200(255)
電源(V)
230
温度範囲(℃)
100 - 550(※ツールによる)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
174×154×135
精度
±9(℃)
保護等級
I
電圧周波数(Hz)
50
ディスプレイ
255×128(dots / バックライト)
ヒューズ
T2A
対象
コテ先:XT シリーズ
インターフェイス
1x USB、2x RS232、1x、スイッチ出力
チャンネルタイプ
2
安定性
±2℃
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82764976WX2
¥123,700
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする