- 仕様
- 背面の3.5mmソケットプラグ経由(静電気・ノイズ対策)、WX 2020、WX 2021 (MS)(この機器が含まれるセット)
- 適合機種
- WXシリーズコントローラー全種
- 質量(kg)
- 3.45
- 品番
- 【Weller品番】T0053420199N
- 出力(W)
- 200(255)
- 電源(V)
- 230
- 温度範囲(℃)
- 100 - 550(※ツールによる)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 174×154×135
- 精度
- ±9(℃)
- 保護等級
- I
- 電圧周波数(Hz)
- 50
- ディスプレイ
- 255×128(dots / バックライト)
- ヒューズ
- T2A
- 対象
- コテ先:XT シリーズ
- インターフェイス
- 1x USB、2x RS232、1x、スイッチ出力
- チャンネルタイプ
- 2
- 安定性
- ±2℃