Weller WXP120 ハンダコテ
120W、24Vのハンダごて(パワーレスポンス加熱技術搭載)
インテリジェントハイブリッドはんだごて 120W、24V
エネルギー需要の高い小型および大型部品(高質量)向け
気象観測所向けの万能型
待機温度、自動電源オフ時間などのパラメータメモリ
モーションセンサーにより総所有コストを削減
LED信号機能による視覚的プロセス制御
交換可能なXTはんだ付けチップを低価格でご提供
センサー位置を改善したパワーレスポンス加熱技術
素早い反応時間
- 適合機種
- WX1 WX2 WXA2 WXD2 WXR3 Wxsmart
- 品番
- 【Weller品番】T0052920199N
- 消費電力(W)
- 120
- 先端
- XTシリーズ
- 温度範囲(℃)
- 100 - 450
- 定格電圧(V)
- 24
- 対象
- コテ先:XTシリーズ
- 加熱時間
- 14(50-350℃/秒)
- 内容量
- 1本
はんだごて の新着商品
カテゴリ
















