WXP120 Weller WXP120 ハンダコテ Weller 82764879

Weller WXP120 ハンダコテ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82764879
品番
WXP120
参考基準価格(税別)¥53,400販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

120W、24Vのハンダごて(パワーレスポンス加熱技術搭載)
インテリジェントハイブリッドはんだごて 120W、24V
エネルギー需要の高い小型および大型部品(高質量)向け
気象観測所向けの万能型
待機温度、自動電源オフ時間などのパラメータメモリ
モーションセンサーにより総所有コストを削減
LED信号機能による視覚的プロセス制御
交換可能なXTはんだ付けチップを低価格でご提供
センサー位置を改善したパワーレスポンス加熱技術
素早い反応時間

適合機種
WX1 WX2 WXA2 WXD2 WXR3 Wxsmart
品番
【Weller品番】T0052920199N
消費電力(W)
120
先端
XTシリーズ
温度範囲(℃)
100 - 450
定格電圧(V)
24
対象
コテ先:XTシリーズ
加熱時間
14(50-350℃/秒)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする