曜日別特売

トロコイドポンプ

トロコイドポンプ - 日本オイルポンプ

トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_
内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_
コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_
容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_
内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_
高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。

用途
特殊液用。
仕様
特殊仕樣(シール・パッキン)
その他
トロコイド ポンプ:0.5Mpa
材質
トロコイドロータ:標準
最大吐出圧力(MPa)
0.5(使用可能)
回転方向
反時計方向
材質(Oリング)
フッ素ゴム
バルブ
リリーフバルブ:バルブ有
商品タイプ
ポンプ単品・小容量
圧力(MPa)
リリーフバルブセット:0.3
材質(オイルシール)
フッ素ゴム
内容量
1個
注意
※最大吐出圧力は試供油:ISO-VG46、油温:40℃時の値。_x000D_
※トロコイド(R)ポンプはポンプ内部に異物が混入すると本来のパフォーマンスを発揮できない場合があります。_x000D_
※分解・改造された商品は、保証対象外・調査対象外となります。_x000D_
※回転方向はポンプ軸側から見て。_x000D_
※回転方向が逆回転の場合、IN/OUTが逆、リリーフバブルのキャップ位置が逆になります。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高回転数(min-1[r.p.m])
形式
概略質量(kg)
吐出量(L/min)
吐出量(cm3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82751238TOP-10AVB-VV300010A0.81.2/1.4(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]0.8(ポンプ軸回転あたり)
12,500
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
82758509TOP-11AVB-VV200011A0.82.2/2.7(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]1.5(ポンプ軸回転あたり)
13,100
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
82760198TOP-12AVB-VV180012A0.93.7/4.5(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]2.5(ポンプ軸回転あたり)
13,600
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする