トロコイドポンプ
トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_
内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_
コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_
容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_
内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_
高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。
- 用途
- 軽油、灯油、重油用。
- その他
- トロコイド ポンプ:0.7Mpa
- タイプ
- 囗径:標準Rc口径
- 寸法G(mm)
- 3.2
- 回転方向
- 反時計方向
- モーター回転数(min-1[r.p.m])
- 1500/1800(50/60Hz)
- バルブ
- リリーフバルブ:バルブ無
- 商品タイプ
- 三相モーター体型・小中容量
- 内容量
- 1個
注意
※最大吐出圧力は試供油:ISO-VG2、油温:40℃時の値。_x000D_※トロコイド(R)ポンプはポンプ内部に異物が混入すると本来のパフォーマンスを発揮できない場合があります。_x000D_
※分解・改造された商品は、保証対象外・調査対象外となります。_x000D_
※回転方向はポンプ軸側(モータ側)から見て。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
全13種類を絞り込む
寸法A(mm)
ギヤポンプ の新着商品
カテゴリ






















