トロコイドポンプ

トロコイドポンプ - 日本オイルポンプ

トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_
内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_
コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_
容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_
内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_
高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_
IE3対応品、CE対応品、絶縁はF種になります。

用途
切削クーラント用。
その他
トロコイド ポンプ:2Mpa
寸法L(mm)
280.5
寸法A(mm)
142
寸法F(mm)
50
寸法D(mm)
152
寸法E(mm)
62.5
寸法B(mm)
107.5
寸法C(mm)
80
寸法X(mm)
25
寸法Z(mm)
10
寸法M(mm)
165
寸法N(mm)
130
寸法G(mm)
5
寸法R(mm)
138.5
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1500/1800(50/60Hz)
寸法KL(mm)
137
寸法KA(mm)
68.5
H(mm)
160
バルブ
リリーフバルブ:バルブ有(外部リターン方式)
商品タイプ
三相モーター体型・小中容量
モータ出力(W)
750
内容量
1個
注意
※最大吐出圧力は試供油:ISO-VG2、油温:40℃時の値。_x000D_
※トロコイド(R)ポンプはポンプ内部に異物が混入すると本来のパフォーマンスを発揮できない場合があります。_x000D_
※分解・改造された商品は、保証対象外・調査対象外となります。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形式
寸法d(mm)
寸法b(mm)
吐出量(L/min)
最大吐出圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82752209TOP-2MY750-216HWMVD IE3モーター体型ポンプ:216Rc3/410824.0/28.8(50/60Hz)[モータ回転数あたり]1.5(モータ出力に対する使用可能)(50Hz)、1.2(モータ出力に対する使用可能)(60Hz)
137,800
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82756391TOP-2MY750-204HWMVD IE3モーター体型ポンプ:204Rc1/2786.0/7.2(50/60Hz)[モータ回転数あたり]2(モータ出力に対する使用可能)(50Hz)、2(モータ出力に対する使用可能)(60Hz)
130,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82758387TOP-2MY750-210HWMVD IE3モーター体型ポンプ:210Rc3/49315.0/18.0(50/60Hz)[モータ回転数あたり]2(モータ出力に対する使用可能)(50Hz)、1.9(モータ出力に対する使用可能)(60Hz)
135,400
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
82759446TOP-2MY750-212HWMVD IE3モーター体型ポンプ:212Rc3/49818.0/21.6(50/60Hz)[モータ回転数あたり]2(モータ出力に対する使用可能)(50Hz)、1.6(モータ出力に対する使用可能)(60Hz)
135,400
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする