トロコイドポンプ

トロコイドポンプ - 日本オイルポンプ

トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_
内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_
コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_
容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_
内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_
高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_
TOP-3Fのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。

仕様
標準仕様(シール・パッキン)
その他
トロコイド ポンプ:2.5Mpa
最高回転数(min-1[r.p.m])
-1800
形式
340
吐出量(L/min)
78.0/(93.6)(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]
最大吐出圧力(MPa)
-2(使用可能)
シャフト形状
標準
バルブ
リリーフバルブ:バルブ無
吐出量(cm3)
52(ポンプ軸回転あたり)
商品タイプ
ポンプ単品・中容量
内容量
1個
注意
※最大吐出圧力、最高回転数は試供油:ISO-VG46、油温:40℃時の値。_x000D_
※トロコイド(R)ポンプはポンプ内部に異物が混入すると本来のパフォーマンスを発揮できない場合があります。_x000D_
※分解・改造された商品は、保証対象外・調査対象外となります。_x000D_
※回転方向はポンプ軸側から見て。_x000D_
※3MFモータ一体型には取り付けられません。_x000D_
※ポンプ軸回転1800min-1吐出量93.6(l/min)、使用可能な最大吐出圧力2.0(MPa)、最高回転数1800(min-1)の場合、使用環境、仕様条件により、性能を発揮しない場合があります。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カバー
概略質量(kg)
回転方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82753566TOP-N340FBMLポンプ:直角配管9反時計方向
56,900
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
82753645TOP-N340FBMポンプ:直角配管9時計方向
56,900
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
82756366TOP-N340FAMポンプ:平行配管8時計方向
56,900
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
82756601TOP-N340FAMLポンプ:平行配管8反時計方向
56,900
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする