トロコイドポンプ

トロコイドポンプ - 日本オイルポンプ

トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_
内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_
コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_
容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_
内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_
高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_
TOP-3Fのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。

仕様
標準仕様(シール・パッキン)
その他
トロコイド ポンプ:2.5Mpa
形式
320
シャフト形状
モーター体用(3MF用)
バルブ
リリーフバルブ:バルブ無
商品タイプ
ポンプ単品・中容量
内容量
1個
注意
※最大吐出圧力、最高回転数は試供油:ISO-VG46、油温:40℃時の値。_x000D_
※トロコイド(R)ポンプはポンプ内部に異物が混入すると本来のパフォーマンスを発揮できない場合があります。_x000D_
※分解・改造された商品は、保証対象外・調査対象外となります。_x000D_
※回転方向はポンプ軸側から見て。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カバー
回転方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82757109TOP-N320FBポンプ:直角配管時計方向
43,700
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
82758798TOP-N320FAポンプ:平行配管時計方向
43,700
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
82760137TOP-N320FBLポンプ:直角配管反時計方向
43,700
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
82761248TOP-N320FALポンプ:平行配管反時計方向
43,700
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする