トロコイドポンプ
トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。
内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。
コンパクトなので、設計の自由度が高まります。
容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。
内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。
高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。
TOP-3Hのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。
- 用途
- 高温用。液温120度まで(ポンプ吐出圧は0.7MPaまでと制限があります)。
- 仕様
- 特殊仕様(シール・パッキン)
- その他
- トロコイド ポンプ:4Mpa
- 材質
- トロコイドロータ:標準
- 最高回転数(min-1[r.p.m])
- 1800
- 形式
- N340
- 概略質量(kg)
- 14.9
- 吐出量(L/min)
- 78.0/93.6(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]
- 最大吐出圧力(MPa)
- 3(使用可能)
- 材質(ベアリング)
- 標準
- 材質(Oリング)
- フッ素ゴム
- 材質(パッキン)
- テフロンシート
- バルブ
- リリーフバルブ:バルブ無
- 吐出量(cm3)
- 52(ポンプ軸回転あたり)
- 商品タイプ
- ポンプ単品・中容量
- 材質(オイルシール)
- フッ素ゴム
- 内容量
- 1個
注意
※トロコイド(R)ポンプはポンプ内部に異物が混入すると本来のパフォーマンスを発揮できない場合があります。※分解・改造された商品は、保証対象外・調査対象外となります。
※回転方向はポンプ軸側から見て。
※最大吐出圧力、最高回転数は試供油:ISO-VG46、油温:40℃時の値。
※使用可能な最大吐出圧力3.0(MPa)の場合、使用環境・仕様条件により性能を発押しない場合があります。
※画像は代表画像を使用しています。
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ























