曜日別特売

プロコンポンプ

プロコンポンプ - 日本オイルポンププロコンポンプ - 日本オイルポンプ

特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。
呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。
運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。
圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。

質量(kg)
1.15
取付
フランジ取付形
回転数(min-1[r.p.m])
1450/1750(50/60Hz)
材質(シール)
ニトリルゴム(NBR)シール
対応
リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き
吐出量(L/min)
0.8~6.1(小容量)
最大吐出圧力(MPa)
1.4
回転方向
右(ネームプレートから見て)
内容量
1個
注意
※プロコンポンプを設置する前に、取扱書をよくお読みください。適切かつ安全なご使用のために、慎重に指示に従ってください。
※圧力セットは、全量リリーフした時の圧力を示しています。実際は、圧力セット値よりも約0.3MPa低い圧力で開きます。
※リリーフバルブは設計上、一時的な超過圧力からしかポンプを保護できません。流量制御弁として使用しないでください。
※リリーフバルブの六角袋ナットは1.0~12.0N・mのトルクで締め付けてください。
※Vバンドは購入時には付属しておりません。
※画像は代表画像を使用しています。
全55種類を絞り込む
材質(本体)
圧力調整範囲(MPa)
圧力(MPa)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(本体)
圧力調整範囲(MPa)
圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
827497501604Xステンレススチール1.05~1.41.2(工場出荷時のセット)
¥87,500
¥86,980
¥95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
827499961504XH黄銅鍛造0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥49,400
¥48,980
¥53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
82750091SE1505X黄銅鍛造1.05~1.41.2(工場出荷時のセット)
¥49,400
¥48,980
¥53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
827501611509XL黄銅鍛造0.7~1.00.95(工場出荷時のセット)
¥49,400
¥48,980
¥53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
82750249SE1510XH黄銅鍛造0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥49,400
¥48,980
¥53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
827502761507X黄銅鍛造1.05~1.41.2(工場出荷時のセット)
¥49,400
¥48,980
¥53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
827504591622Xステンレススチール1.05~1.41.2(工場出荷時のセット)
¥87,500
¥86,980
¥95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
827504861610Xステンレススチール1.05~1.41.2(工場出荷時のセット)
¥87,500
¥86,980
¥95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
827508881608XHステンレススチール0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥87,500
¥86,980
¥95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
82750985SE1504XL黄銅鍛造0.7~1.00.95(工場出荷時のセット)
¥49,400
¥48,980
¥53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
827510711504X黄銅鍛造1.05~1.41.2(工場出荷時のセット)
¥49,400
¥48,980
¥53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
827511161609XLステンレススチール0.7~1.00.95(工場出荷時のセット)
¥87,500
¥86,980
¥95,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
827511771522XH黄銅鍛造0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥49,400
¥48,980
¥53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
827513691604XLステンレススチール0.7~1.00.95(工場出荷時のセット)
¥87,500
¥86,980
¥95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
827514661505X黄銅鍛造1.05~1.41.2(工場出荷時のセット)
¥49,400
¥48,980
¥53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
827514911605Xステンレススチール1.05~1.41.2(工場出荷時のセット)
¥87,500
¥86,980
¥95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
827515881505XH黄銅鍛造0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥49,400
¥48,980
¥53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
82751789SE1507XH黄銅鍛造0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥49,400
¥48,980
¥53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
827522271508XH黄銅鍛造0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥49,400
¥48,980
¥53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
827529271610XLステンレススチール0.7~1.00.95(工場出荷時のセット)
¥87,500
¥86,980
¥95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
827529791522XL黄銅鍛造0.7~1.00.95(工場出荷時のセット)
¥49,400
¥48,980
¥53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
827532591609XHステンレススチール0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥87,500
¥86,980
¥95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
827532681508X黄銅鍛造1.05~1.41.2(工場出荷時のセット)
¥49,400
¥48,980
¥53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
82753435SE1504X黄銅鍛造1.05~1.41.2(工場出荷時のセット)
¥49,400
¥48,980
¥53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
827537671507XL黄銅鍛造0.7~1.00.95(工場出荷時のセット)
¥49,400
¥48,980
¥53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
827538191522X黄銅鍛造1.05~1.41.2(工場出荷時のセット)
¥49,400
¥48,980
¥53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
827540561621Xステンレススチール1.05~1.41.2(工場出荷時のセット)
¥87,500
¥86,980
¥95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
827540811605XLステンレススチール0.7~1.00.95(工場出荷時のセット)
¥87,500
¥86,980
¥95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
827545711607XHステンレススチール0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥87,500
¥86,980
¥95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
827546771610XHステンレススチール0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥87,500
¥86,980
¥95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
827549911504XL黄銅鍛造0.7~1.00.95(工場出荷時のセット)
¥49,400
¥48,980
¥53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
827559191521X黄銅鍛造1.05~1.41.2(工場出荷時のセット)
¥49,400
¥48,980
¥53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
827562261609Xステンレススチール1.05~1.41.2(工場出荷時のセット)
¥87,500
¥86,980
¥95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
827563481607XLステンレススチール0.7~1.00.95(工場出荷時のセット)
¥87,500
¥86,980
¥95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
827566891505XL黄銅鍛造0.7~1.00.95(工場出荷時のセット)
¥49,400
¥48,980
¥53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
827567251608Xステンレススチール1.05~1.41.2(工場出荷時のセット)
¥87,500
¥86,980
¥95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
827567951510XH黄銅鍛造0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥49,400
¥48,980
¥53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
827570051621XLステンレススチール0.7~1.00.95(工場出荷時のセット)
¥87,500
¥86,980
¥95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
827575561605XHステンレススチール0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥87,500
¥86,980
¥95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
82757687SE1510XL黄銅鍛造0.7~1.00.95(工場出荷時のセット)
¥49,400
¥48,980
¥53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
827579851604XHステンレススチール0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥87,500
¥86,980
¥95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
827582111509XH黄銅鍛造0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥49,400
¥48,980
¥53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
827583781509X黄銅鍛造1.05~1.41.2(工場出荷時のセット)
¥49,400
¥48,980
¥53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
827584051507XH黄銅鍛造0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥49,400
¥48,980
¥53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
827586401622XLステンレススチール0.7~1.00.95(工場出荷時のセット)
¥87,500
¥86,980
¥95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
827586581521XL黄銅鍛造0.7~1.00.95(工場出荷時のセット)
¥49,400
¥48,980
¥53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
827589111622XHステンレススチール0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥87,500
¥86,980
¥95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
827595591608XLステンレススチール0.7~1.00.95(工場出荷時のセット)
¥87,500
¥86,980
¥95,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
827596901621XHステンレススチール0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥87,500
¥86,980
¥95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
827599181510X黄銅鍛造1.05~1.41.2(工場出荷時のセット)
¥49,400
¥48,980
¥53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする