曜日別特売

プロコンポンプ

プロコンポンプ - 日本オイルポンププロコンポンプ - 日本オイルポンプ

特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。
呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。
運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。
圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。

質量(kg)
1.15
取付
フランジ取付形
回転数(min-1[r.p.m])
1450/1750(50/60Hz)
材質(シール)
エチレンプロピレンシール
対応
リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き
吐出量(L/min)
0.8~6.1(小容量)
最大吐出圧力(MPa)
1.4
回転方向
右(ネームプレートから見て)
内容量
1個
注意
※プロコンポンプを設置する前に、取扱書をよくお読みください。適切かつ安全なご使用のために、慎重に指示に従ってください。
※圧力セットは、全量リリーフした時の圧力を示しています。実際は、圧力セット値よりも約0.3MPa低い圧力で開きます。
※リリーフバルブは設計上、一時的な超過圧力からしかポンプを保護できません。流量制御弁として使用しないでください。
※リリーフバルブの六角袋ナットは1.0~12.0N・mのトルクで締め付けてください。
※ニトリルに合わない液体や65℃を越える温度の液体については、エチレンプロピレンが利用できます。プロコンポンプの使用可能液体温度は87℃までです。
※Vバンドは購入時には付属しておりません。
※画像は代表画像を使用しています。
全10種類を絞り込む
材質(本体)
圧力調整範囲(MPa)
圧力(MPa)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(本体)
圧力調整範囲(MPa)
圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
827503101504XHE黄銅鍛造0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥57,800
¥56,980
¥62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
827503981609XLEステンレススチール0.7~1.00.95(工場出荷時のセット)
¥95,900
¥94,980
¥104,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
827508091622XHEステンレススチール0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥95,900
¥94,980
¥104,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
827528051607XHEステンレススチール0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥95,900
¥94,980
¥104,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
827542391509XLE黄銅鍛造0.7~1.00.95(工場出荷時のセット)
¥57,800
¥56,980
¥62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
827549051622XLEステンレススチール0.7~1.00.95(工場出荷時のセット)
¥95,900
¥94,980
¥104,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
827551671604XEステンレススチール1.05~1.41.2(工場出荷時のセット)
¥95,900
¥94,980
¥104,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
827556051607XLEステンレススチール0.7~1.00.95(工場出荷時のセット)
¥95,900
¥94,980
¥104,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
827559801604XLEステンレススチール0.7~1.00.95(工場出荷時のセット)
¥95,900
¥94,980
¥104,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
827607311604XHEステンレススチール0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥95,900
¥94,980
¥104,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする