曜日別特売

プロコンポンプ

プロコンポンプ - 日本オイルポンププロコンポンプ - 日本オイルポンプ

特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。
呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。
運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。
圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。

取付
フランジ取付形
回転数(min-1[r.p.m])
1450/1725(50/60Hz)
材質(シール)
フッ素ゴムシール
対応
リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き
吐出量(L/min)
6.4~15.5(中容量)
最大吐出圧力(MPa)
1.4
回転方向
右(ネームプレートから見て)
内容量
1個
注意
※プロコンポンプを設置する前に、取扱書をよくお読みください。適切かつ安全なご使用のために、慎重に指示に従ってください。
※圧力セットは、全量リリーフした時の圧力を示しています。実際は、圧力セット値よりも約0.3MPa低い圧力で開きます。
※リリーフバルブは設計上、一時的な超過圧力からしかポンプを保護できません。流量制御弁として使用しないでください。
※リリーフバルブの六角袋ナットは1.0~12.0N・mのトルクで締め付けてください。
※ニトリルに合わない液体や65℃を越える温度の液体については、フッ素ゴムが利用できます。プロコンポンプの使用可能液体温度は87℃までです。
※画像は代表画像を使用しています。
全22種類を絞り込む
質量(kg)
材質(本体)
圧力調整範囲(MPa)
圧力(MPa)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
材質(本体)
圧力調整範囲(MPa)
圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
827519382607XLV2.2ステンレススチール0.7~1.00.95(工場出荷時のセット)
¥147,400
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
827523062505XV2黄銅鍛造1.05~1.41.2(工場出荷時のセット)
¥85,300
¥84,980
¥93,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
827525162607XHV2.2ステンレススチール0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥147,400
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
827528482502XHV2黄銅鍛造0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥85,300
¥84,980
¥93,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
827535392604XV2.2ステンレススチール1.05~1.41.2(工場出荷時のセット)
¥147,400
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
827536612504XHV2黄銅鍛造0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥85,300
¥84,980
¥93,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
827538552604XHV2.2ステンレススチール0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥147,400
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
827545552505XLV2黄銅鍛造0.7~1.00.95(工場出荷時のセット)
¥85,300
¥84,980
¥93,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
827550792505XHV2黄銅鍛造0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥85,300
¥84,980
¥93,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
827554652507XV2黄銅鍛造1.05~1.41.2(工場出荷時のセット)
¥85,300
¥84,980
¥93,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
827558762606XLV2.2ステンレススチール0.7~1.00.95(工場出荷時のセット)
¥147,400
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
827566712503XLV2黄銅鍛造0.7~1.00.95(工場出荷時のセット)
¥85,300
¥84,980
¥93,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
827573892604XLV2.2ステンレススチール0.7~1.00.95(工場出荷時のセット)
¥147,400
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
827582562502XLV2黄銅鍛造0.7~1.00.95(工場出荷時のセット)
¥85,300
¥84,980
¥93,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
827587282603XHV2.2ステンレススチール0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥147,400
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
827590602507XHV2黄銅鍛造0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥85,300
¥84,980
¥93,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
827594982506XHV2黄銅鍛造0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥85,300
¥84,980
¥93,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
827595772602XHV2.2ステンレススチール0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥147,400
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
827596112603XV2.2ステンレススチール1.05~1.41.2(工場出荷時のセット)
¥147,400
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
827605572605XV2.2ステンレススチール1.05~1.41.2(工場出荷時のセット)
¥147,400
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
827610902504XV2黄銅鍛造1.05~1.41.2(工場出荷時のセット)
¥85,300
¥84,980
¥93,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
827613002607XV2.2ステンレススチール1.05~1.41.2(工場出荷時のセット)
¥147,400
¥139,800
¥153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする