曜日別特売

プロコンポンプ

プロコンポンプ - 日本オイルポンププロコンポンプ - 日本オイルポンプ

特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。
呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。
運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。
圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。

取付
フランジ取付形
回転数(min-1[r.p.m])
1450/1725(50/60Hz)
材質(シール)
ニトリルゴム(NBR)シール
対応
リリーフバルブ仕様:リリーフバルブ付き
吐出量(L/min)
6.4~15.5(中容量)
最大吐出圧力(MPa)
1.4
回転方向
右(ネームプレートから見て)
内容量
1個
注意
※プロコンポンプを設置する前に、取扱書をよくお読みください。適切かつ安全なご使用のために、慎重に指示に従ってください。
※圧力セットは、全量リリーフした時の圧力を示しています。実際は、圧力セット値よりも約0.3MPa低い圧力で開きます。
※リリーフバルブは設計上、一時的な超過圧力からしかポンプを保護できません。流量制御弁として使用しないでください。
※リリーフバルブの六角袋ナットは1.0~12.0N・mのトルクで締め付けてください。
※画像は代表画像を使用しています。
全36種類を絞り込む
質量(kg)
材質(本体)
圧力調整範囲(MPa)
圧力(MPa)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
材質(本体)
圧力調整範囲(MPa)
圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
827493482506X2黄銅鍛造1.05~1.41.2(工場出荷時のセット)
¥76,900
¥75,980
¥83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
827499512604XH2.2ステンレススチール0.4~0.71(工場出荷時のセット)
¥139,000
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
827501002606XL2.2ステンレススチール0.7~1.00.95(工場出荷時のセット)
¥139,000
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
827501362507XL2黄銅鍛造0.7~1.00.95(工場出荷時のセット)
¥76,900
¥75,980
¥83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
827502312602XL2.2ステンレススチール0.7~1.00.95(工場出荷時のセット)
¥139,000
¥129,800
¥142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
827507212504XL2黄銅鍛造0.7~1.00.95(工場出荷時のセット)
¥76,900
¥75,980
¥83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
827508702607XL2.2ステンレススチール0.7~1.00.95(工場出荷時のセット)
¥139,000
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
827512652502XL2黄銅鍛造0.7~1.00.95(工場出荷時のセット)
¥76,900
¥75,980
¥83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
827513962505XL2黄銅鍛造0.7~1.00.95(工場出荷時のセット)
¥76,900
¥75,980
¥83,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
827522702507X2黄銅鍛造1.05~1.41.2(工場出荷時のセット)
¥76,900
¥75,980
¥83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
827524982504X2黄銅鍛造1.05~1.41.2(工場出荷時のセット)
¥76,900
¥75,980
¥83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
827526902603X2.2ステンレススチール1.05~1.41.2(工場出荷時のセット)
¥139,000
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
827532952603XH2.2ステンレススチール0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥139,000
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
827537152506XH2黄銅鍛造0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥76,900
¥75,980
¥83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
827538802602XH2.2ステンレススチール0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥139,000
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
827539252604X2.2ステンレススチール1.05~1.41.2(工場出荷時のセット)
¥139,000
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
827540652504XH2黄銅鍛造0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥76,900
¥75,980
¥83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
827545012503XH2黄銅鍛造0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥76,900
¥75,980
¥83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
827548512602X2.2ステンレススチール1.05~1.41.2(工場出荷時のセット)
¥139,000
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
827564702505XH2黄銅鍛造0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥76,900
¥75,980
¥83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
827572492507XH2黄銅鍛造0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥76,900
¥75,980
¥83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
827576782606X2.2ステンレススチール1.05~1.41.2(工場出荷時のセット)
¥139,000
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
827578702503X2黄銅鍛造1.05~1.41.2(工場出荷時のセット)
¥76,900
¥75,980
¥83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
827578972607XH2.2ステンレススチール0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥139,000
¥129,800
¥142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
827580102606XH2.2ステンレススチール0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥139,000
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
827580802605X2.2ステンレススチール1.05~1.41.2(工場出荷時のセット)
¥139,000
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
827592002502X2黄銅鍛造1.05~1.41.2(工場出荷時のセット)
¥76,900
¥75,980
¥83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
827592182502XH2黄銅鍛造0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥76,900
¥75,980
¥83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
827598052603XL2.2ステンレススチール0.7~1.00.95(工場出荷時のセット)
¥139,000
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
827600402503XL2黄銅鍛造0.7~1.00.95(工場出荷時のセット)
¥76,900
¥75,980
¥83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
827600492605XH2.2ステンレススチール0.4~0.70.7(工場出荷時のセット)
¥139,000
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
827602592605XL2.2ステンレススチール0.7~1.00.95(工場出荷時のセット)
¥139,000
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
827603292604XL2.2ステンレススチール0.7~1.00.95(工場出荷時のセット)
¥139,000
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
827604872607X2.2ステンレススチール1.05~1.41.2(工場出荷時のセット)
¥139,000
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
827605302505X2黄銅鍛造1.05~1.41.2(工場出荷時のセット)
¥76,900
¥75,980
¥83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
827611512506XL2黄銅鍛造0.7~1.00.95(工場出荷時のセット)
¥76,900
¥75,980
¥83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする