プロコンポンプ
特殊な構造と内部素材を採用することで、金属同士の接触がなく、始動時の低トルク化が実現しました。
呼び水の必要が無い自吸式ポンプです。
運転音が静かで、振動と脈動が小さいポンプです。
圧力の変動にかかわらず、流量をほぼ一定に保ちます。(長期保管後に使用する場合はポンプ吸入側ポートより水を注入してから運転してください)。
- 取付
- フランジ取付形
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 1450/1725(50/60Hz)
- 材質(シール)
- ニトリルゴム(NBR)シール
- 圧力調整範囲(MPa)
- -
- 対応
- リリーフバルブ仕様:リリーフバルブなし
- 吐出量(L/min)
- 6.4~15.5(中容量)
- 最大吐出圧力(MPa)
- 1.4
- 回転方向
- 右(ネームプレートから見て)
- 内容量
- 1個
注意
※プロコンポンプを設置する前に、取扱書をよくお読みください。適切かつ安全なご使用のために、慎重に指示に従ってください。※画像は代表画像を使用しています。
全12種類を絞り込む
質量(kg)
材質(本体)
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ

























