RZ用ソフトウェア
荷重値の変化を連続して取得時間軸でグラフ描画。
圧縮、引張の連続したデータが記録できる。
RZE(RZ)で記憶した最大値一覧をEXCELに貼り付け可 。
電動スタンドと組み合わせれば簡易的な荷重特性試験が可能。
USBケーブルはRZE(RZ)本体に標準付属されております。
- 規格
- DOS/V準拠 IBM/PC互換
- 対応OS
- Microsoft Windows 7,8,10,11 日本語,英語,もしくは簡体字中国語OS
- メモリー
- 2048MB以上(4096MB以上を推奨)
- HDD
- ご使用環境により 20~300MB 程度
- ディスプレイ
- XGA(1024×768) 65536 色以上表示可能なグラフィックコントローラおよび、同上表示可能な外部ディスプレイ(モニター、LCD 等)
- 主な用途
- RZE(RZ)シリーズ用データソフトウェア
- 使用CPU
- Intel Corei3プロセッサM 2.0GHz以上
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 通信ポート
- USBポート×1(デジタルフォースゲージとの通信に必要)
- 光学ドライブ
- CD-ROMドライブ×1本 ソフトウェアインストール時
- 内容量
- 1個
測定用品 の新着商品
カテゴリ

















