アイコーエンジニアリング
XYステージ
バイス、基板ホルダなどと組み合わせて正確な位置出しに使用します。
荷重試験に対応する十分な強度を持っています。
NF(鉛フリーはんだ試験)用は一軸のネジが長くなってます。
寸法(mm)
【テーブル】55×60
質量(g)
1200
引張強度(N)
100
許容負荷(kN)
【圧縮】2
送り量(mm)
1/回転
移動量
【X軸・Y軸】±25mm
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82766279
MODEL-330
¥
135,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください