MODEL-330 XYステージ アイコーエンジニアリング 82766279

XYステージ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82766279
品番
MODEL-330
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

バイス、基板ホルダなどと組み合わせて正確な位置出しに使用します。
荷重試験に対応する十分な強度を持っています。
NF(鉛フリーはんだ試験)用は一軸のネジが長くなってます。

寸法(mm)
【テーブル】55×60
質量(g)
1200
引張強度(N)
100
許容負荷(kN)
【圧縮】2
送り量(mm)
1/回転
移動量
【X軸・Y軸】±25mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤・ゲージ・ケガキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする