アイコーエンジニアリング
スモールチャック
小さく細い形状の試料をはさむのに適しています。
容量
100N
質量(g)
30
方式
バネ圧で開、ねじ締め
刃のサイズ(mm)
3×8
取付部
M6×P1メネジ
開き幅(mm)
【刃】1
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82766717
MODEL-232
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください