回転型トルクメーター
連続回転しながらねじりトルクを計測するトルクセンサ。
被測定物の間にカップリング方式のようにジョイントして使用。
信号はスリップリングから取り出します。
- 定格出力
- 1.5mV/V±1%(10~50N・m : 1mV/V)
- 温度補償(℃)
- -10~+70℃
- 繰返し性
- 0.1%R.O.
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 1000~
- 許容温度(℃)
- -20~+80
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 非直線性
- 0.3%R.O.
- 許容過負荷
- 150%R.C.
- 入出力抵抗
- 350Ω±2%
- ヒステリシス幅
- 0.2%R.O.
- 内容量
- 1個
測定用品 の新着商品
カテゴリ

















