アイコーエンジニアリング
小型平型チャック
小荷重の引張試験に適している。
用途の広い万能タイプの小型両締め治具。
容量
50N
質量(g)
125
方式
平行平板個別ネジ締
刃のサイズ(mm)
20×15
取付部
M6×P1メネジ
開き幅(mm)
【刃】8
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82765561
MODEL-201
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください