曜日別特売

平型チャック

平型チャック - アイコーエンジニアリング

コンパクトで荷重容量の大きい両締めタイプの掴み治具。

容量
2kN
質量(g)
356
方式
平行平板個別ネジ締
刃のサイズ(mm)
25×25
取付部
M10×P1.5メネジ
開き幅(mm)
【刃】12
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82766218MODEL-207-2K
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする