引張圧縮用ロードセル
大容量、高精度の引張、圧縮試験用のロードセル
特に曲げモーメントに強い為、疲労試験やワークの繰返し荷重試験などに最適
- 定格出力
- 2mV/V±0.25%
- 温度補償(℃)
- -10~+70℃
- 繰返し性
- 0.1%R.O.
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 1000~
- 温度の影響
- 【零点の影響】±0.005%R.O./℃、【出力の影響】±0.005%R.O./℃
- 許容温度(℃)
- -20~+80
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 非直線性
- 0.1%R.O.
- 許容過負荷
- 150%R.C.
- 入出力抵抗
- 350Ω±2%
- ヒステリシス幅
- 0.1%R.O.
- 内容量
- 1個
測定用品 の新着商品
カテゴリ

















