曜日別特売

非回転型トルクメーター

非回転型トルクメーター - アイコーエンジニアリング

静止または多少の角度内でのトルクを計測する、非回転のトルクメータ。
片側を固定して片側に回転の力を加えることによりトルクを検出。

定格出力
1mV/V±1%
温度補償(℃)
-10~+70℃
繰返し性
0.1%R.O.
絶縁抵抗(MΩ)
2000~
許容温度(℃)
-20~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
非直線性
0.3%R.O.
許容過負荷
150%R.C.
入出力抵抗
350Ω±2%
ヒステリシス幅
0.3%R.O.
内容量
1個
13件中 1~13件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格容量
温度の影響
印加電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82765755QF-002K0.2N・m【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃【推奨】10(1N・m以下は6V) / 【許容】15(1N・m以下は10V)
¥195,000
¥189,800
¥208,780(税込)
64日以内出荷
返品不可
82765807QF-200K2kN・m【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃【推奨】10(1N・m以下は6V) / 【許容】15(1N・m以下は10V)
¥595,000
¥589,800
¥648,780(税込)
64日以内出荷
返品不可
82765929QF-100K1kN・m【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃【推奨】10(1N・m以下は6V) / 【許容】15(1N・m以下は10V)
¥450,000
¥449,800
¥494,780(税込)
64日以内出荷
返品不可
82766017QF-02K2N・m【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃【推奨】10(1N・m以下は6V) / 【許容】15(1N・m以下は10V)
¥175,000
¥169,800
¥186,780(税込)
64日以内出荷
返品不可
82766175QF-05K5N・m【出力の影響】±0.01%R.O./℃、【零点の影響】±0.01%R.O./℃【許容】15(1N・m以下は10V) / 【推奨】10(1N・m以下は6V)
¥175,000
¥169,800
¥186,780(税込)
64日以内出荷
返品不可
82766288QF-10K100N・m【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃【推奨】10(1N・m以下は6V) / 【許容】15(1N・m以下は10V)
¥175,000
¥169,800
¥186,780(税込)
64日以内出荷
返品不可
82766410QF-01K1N・m【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃【推奨】10(1N・m以下は6V) / 【許容】15(1N・m以下は10V)
¥175,000
¥169,800
¥186,780(税込)
64日以内出荷
返品不可
82766471QF-20K200N・m【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃【推奨】10(1N・m以下は6V) / 【許容】15(1N・m以下は10V)
¥200,000
¥199,800
¥219,780(税込)
64日以内出荷
返品不可
82766708QF-50K500N・m【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃【推奨】10(1N・m以下は6V) / 【許容】15(1N・m以下は10V)
¥315,000
¥309,800
¥340,780(税込)
64日以内出荷
返品不可
82766830QF-5K50N・m【出力の影響】±0.01%R.O./℃、【零点の影響】±0.01%R.O./℃【許容】15(1N・m以下は10V) / 【推奨】10(1N・m以下は6V)
¥175,000
¥169,800
¥186,780(税込)
64日以内出荷
返品不可
82766900QF-1K10N・m【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃【推奨】10(1N・m以下は6V) / 【許容】15(1N・m以下は10V)
¥175,000
¥169,800
¥186,780(税込)
64日以内出荷
返品不可
82766918QF-005K0.5N・m【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃【推奨】10(1N・m以下は6V) / 【許容】15(1N・m以下は10V)
¥195,000
¥189,800
¥208,780(税込)
64日以内出荷
返品不可
82766961QF-2K20N・m【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃【推奨】10(1N・m以下は6V) / 【許容】15(1N・m以下は10V)
¥175,000
¥169,800
¥186,780(税込)
64日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする