1線メールコネクタ

1線メールコネクタ - ワゴジャパン1線メールコネクタ - ワゴジャパン1線メールコネクタ - ワゴジャパン1線メールコネクタ - ワゴジャパン1線メールコネクタ - ワゴジャパン1線メールコネクタ - ワゴジャパン1線メールコネクタ - ワゴジャパン1線メールコネクタ - ワゴジャパン

あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止

色
ライトグレー
段数
1
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
10
コネクタ
電線用(接続方式)
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合
測定電位範囲
適合ユニット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82775239734-316/019-0001箱(25個)0.25...1.52(絶縁カラー付フェルール圧着線)16クランピング:16
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
827754312091-1522/0002-30001箱(200個)0.25...1.52(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...0.752(絶縁カラー付フェルール圧着線)2クランピング:2
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
82777671734-3181箱(25個)0.25…1.52(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...1.52(絶縁カラー付フェルール圧着線)18クランピング:18
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
82779658734-3201箱(25個)0.25…1.52(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...1.52(絶縁カラー付フェルール圧着線)20クランピング:20
オープン
¥67,980
¥74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
82779965734-305/019-0001箱(50個)0.25...1.52(絶縁カラー付フェルール圧着線)5クランピング:5
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
82781286734-324/019-0001箱(10個)0.25...1.52(絶縁カラー付フェルール圧着線)24クランピング:24
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする