243用取付キャリア 4個用
素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持
- 用途
- 4線コネクタ(42)用
- 幅(mm)
- 15/0.591インチ
- 質量(kg)
- 1.9
- 色
- オレンジ
- 取付
- DIN35レール
- 高さ(mm)
- 50/1.968インチ
- タイプ
- 梱包:ボックス
- 寸法
- 奥行:15.5/0.61インチ
- 寸法(長さ)
- 10.7/0.421インチ(DINレール上端から)
- 材質(絶縁体)
- ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
- 適合負荷
- 0.079(火災)
- 燃焼性
- V0
- 内容量
- 1箱(100個)
端子台その他関連用品 の新着商品
カテゴリ

















