ワゴジャパン
243用取付キャリア 4個用
243-112
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
82777716
品番
243-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持
用途
4線コネクタ(42)用
幅(mm)
15/0.591インチ
質量(kg)
1.9
色
オレンジ
取付
DIN35レール
高さ(mm)
50/1.968インチ
タイプ
梱包:ボックス
寸法
奥行:15.5/0.61インチ
寸法(長さ)
10.7/0.421インチ(DINレール上端から)
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
適合負荷
0.079(火災)
燃焼性
V0