2線アース線端子台
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
- 適合
- 0.5...42/20...12AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)
- 幅(mm)
- 6.2/0.244インチ
- 質量(kg)
- 12.7
- 色
- グリーンイエロー、アクチュエータ:オレンジ
- 取付
- DIN35レール
- 高さ(mm)
- 52.3/2.059インチ
- タイプ
- 梱包:ボックス
- 種類
- 接続可能電線:銅
- 段数
- 1
- 定格適合電線
- 42
- 方向
- フロントエントリ配線
- 材質(絶縁体)
- ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
- 測定電位範囲
- 1
- 燃焼性
- V0
- スロット数(個)
- ジャンパ:2
- 適合ユニット
- クランピング:2
- 内容量
- 1箱(50個)
端子台 の新着商品
カテゴリ






















