ワゴジャパン
2線アース線端子台
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
82773769
品番
2204-1207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
適合
0.5...42/20...12AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)
幅(mm)
6.2/0.244インチ
質量(kg)
12.7
色
グリーンイエロー、アクチュエータ:オレンジ
取付
DIN35レール
高さ(mm)
52.3/2.059インチ
タイプ
梱包:ボックス
種類
接続可能電線:銅
段数
1
定格適合電線
42
方向
フロントエントリ配線
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
測定電位範囲
1
燃焼性
V0
スロット数(個)
ジャンパ:2
適合ユニット
クランピング:2