2線ヒューズ端子台
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
- 幅(mm)
- 8/0.315インチ
- 質量(kg)
- 17.3
- 色
- グレー
- 取付
- DIN35レール
- 高さ(mm)
- 85/3.346インチ
- タイプ
- 梱包:ボックス
- 種類
- 接続可能電線:銅
- 段数
- 1
- 方向
- フロントエントリ配線
- 材質(絶縁体)
- ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
- 準拠規格
- IEC/EN60947-7-3
- 測定電位範囲
- 2
- 燃焼性
- V0
- 適合ユニット
- クランピング:2
- 内容量
- 1箱(25個)
端子台 の新着商品
カテゴリ






















